Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 630-H-200

  • ERIKS:12026310
  • Fabrikant:4014486004489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,58/ stukexcl. btw

€ 113,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-200
Steek lengte
1600.2 mm
Steek lengte
63 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
126
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 630-H-200

  • Eriks:818143
  • Manufacturer:925744063

€ 115,66/ stukexcl. btw

€ 139,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026