Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 630-H-150

  • ERIKS:23200994
  • Fabrikant:4014486004472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,63/ stukexcl. btw

€ 85,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-150
Steek lengte
1600.2 mm
Steek lengte
63 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in