Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 630-H-075

  • ERIKS:23200993
  • Fabrikant:4014486004458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,14/ stukexcl. btw

€ 44,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
1600.2 mm
Steek lengte
63 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in