Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 600-L-075

  • ERIKS:23200990
  • Fabrikant:4014486008302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,53/ stukexcl. btw

€ 39,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
1524 mm
Steek lengte
60 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in