Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 600-L-050

  • ERIKS:23200989
  • Fabrikant:4014486008289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,18/ stukexcl. btw

€ 28,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-050
Steek lengte
1524 mm
Steek lengte
60 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in