Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 580-XL-037

  • ERIKS:12026299
  • Fabrikant:4014486031263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
1473.2 mm
Steek lengte
58 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
290
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 580-XL-037

  • Eriks:1023891
  • Manufacturer:927752894

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027