Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 580-XL-025

  • ERIKS:12026297
  • Fabrikant:4014486031249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,71/ stukexcl. btw

€ 11,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
1473.2 mm
Steek lengte
58 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
290
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 580-XL-025

  • Eriks:1023801
  • Manufacturer:927752891

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

Verkocht per: 76Min. order: 76

Verwachte leverdatum - 07/01/2027