Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 570-H-100

  • ERIKS:23200975
  • Fabrikant:4014486004342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,52/ stukexcl. btw

€ 55,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
1447.8 mm
Steek lengte
57 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in