Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 570-H-075

  • ERIKS:23200976
  • Fabrikant:4014486004335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,96/ stukexcl. btw

€ 42,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
1447.8 mm
Steek lengte
57 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in