€ 3,40/ stukexcl. btw
€ 4,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | MXL-025 |
Steek lengte | 144.27 mm |
Steek lengte | 5.68 in |
Breedte | 6.35 mm |
Steek | 2.032 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 71 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 1.14 mm |
Tandhoogte | 0.51 mm |
€ 5,54/ stukexcl. btw
€ 6,70incl. btw
Verkocht per: 76Min. order: 76
Verwachte leverdatum - 07/01/2027