Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 560-XH-300

  • ERIKS:12026287
  • Fabrikant:4014486024173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 269,14/ stukexcl. btw

€ 325,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-300
Steek lengte
1422.4 mm
Steek lengte
56 in
Breedte
76.2 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
64
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 560-XH-300

  • Eriks:1024001
  • Manufacturer:925752056

€ 248,85/ stukexcl. btw

€ 301,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026