Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 560-H-300

  • ERIKS:12026283
  • Fabrikant:4014486004311
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,92/ stukexcl. btw

€ 153,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-300
Steek lengte
1422.4 mm
Steek lengte
56 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm