Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 540-H-150

  • ERIKS:23200969
  • Fabrikant:4014486004236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,58/ stukexcl. btw

€ 76,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-150
Steek lengte
1371.6 mm
Steek lengte
54 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in