Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 510-L-100

  • ERIKS:23200967
  • Fabrikant:4014486008050
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,01/ stukexcl. btw

€ 44,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
1295.4 mm
Steek lengte
51 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in