Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 510-L-075

  • ERIKS:23612683
  • Fabrikant:4014486008036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,58/ stukexcl. btw

€ 33,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
1295.4 mm
Steek lengte
51 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
136
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem TWIN POWER® 510-XL-075

  • Eriks:1024101
  • Manufacturer:924622051

€ 133,23/ stukexcl. btw

€ 161,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026