Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 510-H-100

  • ERIKS:23200961
  • Fabrikant:4014486004168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,87/ stukexcl. btw

€ 50,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
1295.4 mm
Steek lengte
51 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in