Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 510-H-075

  • ERIKS:23200964
  • Fabrikant:4014486004151
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,91/ stukexcl. btw

€ 38,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
1295.4 mm
Steek lengte
51 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in