Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 507-XH-400

  • ERIKS:12026263
  • Fabrikant:4014486024142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,10/ stukexcl. btw

€ 393,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-400
Steek lengte
1289.05 mm
Steek lengte
50.75 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
58
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 507-XH-400

  • Eriks:1024013
  • Manufacturer:925753050

€ 306,55/ stukexcl. btw

€ 370,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026