Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 490-H-100

  • ERIKS:12121084
  • Fabrikant:4014486362893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,03/ stukexcl. btw

€ 49,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
1244.6 mm
Steek lengte
49 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm