Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 480-L-100

  • ERIKS:23200956
  • Fabrikant:4014486007961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,40/ stukexcl. btw

€ 44,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
1219.2 mm
Steek lengte
48 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in