Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 480-L-050

  • ERIKS:23200957
  • Fabrikant:4014486007923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,42/ stukexcl. btw

€ 23,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-050
Steek lengte
1219.2 mm
Steek lengte
48 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in