Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 480-H-300

  • ERIKS:23200955
  • Fabrikant:4014486004137
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,35/ stukexcl. btw

€ 137,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-300
Steek lengte
1219.2 mm
Steek lengte
48 in
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in