€ 25,49/ stukexcl. btw
€ 30,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | L-075 |
Steek lengte | 1104.9 mm |
Steek lengte | 43.5 in |
Breedte | 19.05 mm |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 116 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.6 mm |
Tandhoogte | 1.91 mm |