Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 420-L-075

  • ERIKS:12026208
  • Fabrikant:4014486007633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,00/ stukexcl. btw

€ 30,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
1066.8 mm
Steek lengte
42 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 420-L-075

  • Eriks:817155
  • Manufacturer:925732042

€ 28,58/ stukexcl. btw

€ 34,58incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026