Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 420-H-200

  • ERIKS:23200938
  • Fabrikant:4014486003888
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,41/ stukexcl. btw

€ 83,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-200
Steek lengte
1066.8 mm
Steek lengte
42 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in