Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 405-L-100

  • ERIKS:23201331
  • Fabrikant:4014486007589
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,95/ stukexcl. btw

€ 37,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
1028.7 mm
Steek lengte
40.5 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in