Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 392-XL-037

  • ERIKS:12026190
  • Fabrikant:4014486030600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,22/ stukexcl. btw

€ 11,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
995.68 mm
Steek lengte
39.2 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
196
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 392-XL-037

  • Eriks:1023879
  • Manufacturer:927741751

€ 11,81/ stukexcl. btw

€ 14,29incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027