Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 392-XL-025

  • ERIKS:12026188
  • Fabrikant:4014486030587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,03/ stukexcl. btw

€ 8,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
995.68 mm
Steek lengte
39.2 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
196
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 392-XL-025

  • Eriks:1023788
  • Manufacturer:927742575

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 07/01/2027