Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 390-XL-025

  • ERIKS:12026186
  • Fabrikant:4014486030501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,03/ stukexcl. btw

€ 8,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
990.6 mm
Steek lengte
39 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
195
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 390-XL-025

  • Eriks:1023787
  • Manufacturer:927740885

€ 7,94/ stukexcl. btw

€ 9,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026