Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 390-L-100

  • ERIKS:23200928
  • Fabrikant:4014486007503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,22/ stukexcl. btw

€ 36,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
990.6 mm
Steek lengte
39 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in