Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 390-H-200

  • ERIKS:23200926
  • Fabrikant:4014486003710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,79/ stukexcl. btw

€ 78,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-200
Steek lengte
990.6 mm
Steek lengte
39 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in