Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 390-H-075

  • ERIKS:23200924
  • Fabrikant:4014486003680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,71/ stukexcl. btw

€ 32,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
990.6 mm
Steek lengte
39 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in