Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 382-XL-037

  • ERIKS:12026182
  • Fabrikant:4014486030389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,73/ stukexcl. btw

€ 10,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
970.28 mm
Steek lengte
38.2 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
191
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 382-XL-037

  • Eriks:1023876
  • Manufacturer:927740882

€ 11,55/ stukexcl. btw

€ 13,98incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 07/01/2027