Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 380-XL-037

  • ERIKS:12026179
  • Fabrikant:4014486030341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,73/ stukexcl. btw

€ 10,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
965.2 mm
Steek lengte
38 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
190
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 380-XL-037

  • Eriks:1023875
  • Manufacturer:927752836

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verkocht per: 78Min. order: 78

Verwachte leverdatum - 07/01/2027