Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 375-L-075

  • ERIKS:12026175
  • Fabrikant:4014486356502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,30/ stukexcl. btw

€ 28,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
952.5 mm
Steek lengte
37.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm