€ 25,97/ stukexcl. btw
€ 31,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | ZR CLASSIC |
Type | H-075 |
Steek lengte | 952.5 mm |
Steek lengte | 37.5 in |
Breedte | 19.05 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 75 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 4 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |
€ 28,77/ stukexcl. btw
€ 34,81incl. btw
Verkocht per: 39Min. order: 39
Verwachte leverdatum - 07/01/2027