Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 370-H-100

  • ERIKS:23200915
  • Fabrikant:4014486003635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,37/ stukexcl. btw

€ 40,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-100
Steek lengte
939.8 mm
Steek lengte
37 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in