Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 367-L-075

  • ERIKS:23200922
  • Fabrikant:4014486007350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,04/ stukexcl. btw

€ 27,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
933.45 mm
Steek lengte
36.75 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in