Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 367-L-050

  • ERIKS:23200920
  • Fabrikant:4014486007336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-050
Steek lengte
933.45 mm
Steek lengte
36.75 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in