Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 360-MXL-025

  • ERIKS:23200932
  • Fabrikant:4014486069884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Steek lengte
91.44 mm
Steek lengte
3.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in