Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem, ZR, 345-L-100

  • ERIKS:23200910
  • Fabrikant:4014486007237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,08/ stukexcl. btw

€ 32,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
876.3 mm
Steek lengte
34.5 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in