Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 340-XL-025

  • ERIKS:12026138
  • Fabrikant:4014486030068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
863.6 mm
Steek lengte
34 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
170
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 340-XL-025

  • Eriks:1023777
  • Manufacturer:927740856

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026