Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 330-H-075

  • ERIKS:23200907
  • Fabrikant:4014486003383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,89/ stukexcl. btw

€ 28,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-075
Steek lengte
838.2 mm
Steek lengte
33 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in