Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 322-L-100

  • ERIKS:23200902
  • Fabrikant:4014486007152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,71/ stukexcl. btw

€ 32,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
819.15 mm
Steek lengte
32.25 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in