Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 316-XL-025

  • ERIKS:12026119
  • Fabrikant:4014486029802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,19/ stukexcl. btw

€ 7,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
802.64 mm
Steek lengte
31.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
158
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 316-XL-025

  • Eriks:1023774
  • Manufacturer:927742452

€ 6,74/ stukexcl. btw

€ 8,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026