Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 300-L-100

  • ERIKS:23200898
  • Fabrikant:4014486007053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,12/ stukexcl. btw

€ 30,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
762 mm
Steek lengte
30 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in