Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 300-L-050

  • ERIKS:23200899
  • Fabrikant:4014486007015
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,32/ stukexcl. btw

€ 17,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-050
Steek lengte
762 mm
Steek lengte
30 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in