Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 290-XL-025

  • ERIKS:12026102
  • Fabrikant:4014486029512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
736.6 mm
Steek lengte
29 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
145
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 290-XL-025

  • Eriks:1023769
  • Manufacturer:927752764

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026