Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 285-L-075

  • ERIKS:23200892
  • Fabrikant:4014486006926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,38/ stukexcl. btw

€ 24,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
723.9 mm
Steek lengte
28.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in