Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 2776-MXL-025

  • ERIKS:12026089
  • Fabrikant:4014486075854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Steek lengte
705.1 mm
Steek lengte
27.76 in
Breedte
6.35 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
347
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 2776-MXL-025

  • Eriks:1023687
  • Manufacturer:925790190

€ 10,08/ stukexcl. btw

€ 12,20incl. btw

Verkocht per: 116Min. order: 116

Verwachte leverdatum - 07/01/2027